Siemens Hausgerate - SIZEX675JYW1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Va

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Induzione
Modello del telaio - Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Posizione del comando - Lato fronte
Confezione
1 PZ
EAN
4242003765234
Codice prodotto
SIZEX675JYW1E
Cod. produttore
EX675JYW1E
Produttore
SIZ
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Modello del telaio:
Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Tipo di energia misurata:
Corrente
Colore base del telaio:
Alluminio
Con zona a bicircuito:
no
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
602 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
sì
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
no
Profondità:
520 mm


