Siemens Hausgerate - SIZET845HH17 Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xZwkr BrAt - ET845HH17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4242003613443
Artikelnummer
SIZET845HH17
Herstellernummer
ET845HH17
Hersteller
SIZ
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Automatikkochstellen:
0
Anzahl der Sensorkochstellen:
0
Art der Kochstellen:
sonstige
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
795 mm
Tiefe:
517 mm


