Siemens Hausgerate - SIZET801FCP1D Glaskeramik Kochstelle 80cm 3xZwkr. BrA - ET801FCP1D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - sonstige
Grundfarbe des Rahmens - sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Blitzkochstellen - 4
Packung
1 ST
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Art der Kochstellen:
sonstige
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
792 mm
Tiefe:
512 mm


