Siemens Hausgerate - SIZET675FNP1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr BrAter - ET675FNP1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Glaskeramikkochstelle mit Zweikreis- und Bräterzone, 60cm, Facetten-Design, touchSlider - Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. 17 Leistungs-Stufen, Timerfunktion, countDown-Funktion, Powerstufe - powerBoost-Funktion vorne rechts, reStart - Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Kindersicherung, automatische Sicherheitsabschaltung Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:sonstige, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Anzahl der Induktionskochzonen:0, Anzahl der Gasbrenner:0, Art der Kochstellen:sonstige, Elektroanschlusswert:8300 W, Lage der Steuerung:vorne, Mit Bräterzone, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:602 mm, Höhe:45 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbauhöhe:45 mm, Einbautiefe:490...500 mm


