Siemens Hausgerate - SIZEQ212IC0AT B-Herd Set: HM633GNS1 + ET645HN17E schwa - EQ212IC0AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Energieart - Strom
Grundfarbe - Edelstahl
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4242003878934
Artikelnummer
SIZEQ212IC0AT
Herstellernummer
EQ212IC0AT
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Elektroanschlusswert:
3600 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
595...595 mm
Nischenbreite:
560...560 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
ja
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Nettovolumen:
67 l
Größe:
groß (65 l und größer)
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja