Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEH811BG65 Kochstellenset: EH811BE15E + HZ9VRPD0 + - EH811BG65

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEH811BG65 Kochstellenset: EH811BE15E + HZ9VRPD0 +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Ausführung - Einbau

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - rahmenlos

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003893340

Artikelnummer

SIZEH811BG65

Herstellernummer

EH811BG65

Hersteller

SIZ

Energieart:

Strom

Ausführung:

Einbau

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Spannung:

220...240 V

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Deckel:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

802 mm

Höhe:

223 mm

Tiefe:

522 mm

Einbaubreite:

750...750 mm

Einbauhöhe:

490 mm

Einbautiefe:

223...223 mm

Set EH811BG65 bestehend aus: SET G65: EH811BE15E HZ9VRPD0 HZ9VDSB3