Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEH811BA65 Kochfeld Set: EH811BE15E + HZ9VEDU0 + HZ - EH811BA65

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEH811BA65 Kochfeld Set: EH811BE15E + HZ9VEDU0 + HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Ausführung - Einbau

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - rahmenlos

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Ausführung:

Einbau

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Elektroanschlusswert:

7400 W

Spannung:

220...240 V

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Deckel:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

ja

Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:

B

Breite:

802 mm

Höhe:

223 mm

Tiefe:

522 mm

Einbaubreite:

750...750 mm

Einbauhöhe:

490 mm

Einbautiefe:

223...223 mm

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7400 W, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt, Mit integriertem Dunstabzug, Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug (2010/30/EU):B, Breite:802 mm, Höhe:223 mm, Tiefe:522 mm, Einbaubreite:750...750 mm, Einbauhöhe:490 mm, Einbautiefe:223...223 mm