Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEA64RGNA1E Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr BrAterz - EA64RGNA1E

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEA64RGNA1E Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr BrAterz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Ausführung - Einbau

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - Edelstahl

  • Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Ausführung:

Einbau

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Art der Kochstellen:

Glaskeramik

Elektroanschlusswert:

7800 W

Spannung:

220...240 V

Lage der Steuerung:

extern

Steuerung über Backofen/Herd:

ja

Mit Deckel:

nein

Mit Bräterzone:

ja

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

nein

Breite:

583 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

513 mm

Einbaubreite:

560...560 mm

Einbauhöhe:

490 mm

Einbautiefe:

43...43 mm

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW Benutzerfreundlichkeit im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Design Flachrahmen-Design Sicherheit 4 Restwärmeanzeigen: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Installation Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 43 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7800 W Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Anzahl der Induktionskochzonen:0, Anzahl der Gasbrenner:0, Art der Kochstellen:Glaskeramik, Elektroanschlusswert:7800 W, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:extern, Steuerung über Backofen/Herd, Mit Bräterzone, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:583 mm, Höhe:43 mm, Tiefe:513 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbauhöhe:490 mm, Einbautiefe:43...43 mm