Siemens Hausgerate - SIZEX675LXC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion 2x - EX675LXC1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002405122
Artikelnummer
SIZEX675LXC1E
Herstellernummer
EX675LXC1E
Hersteller
SIZ
- Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:sonstige, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Anzahl der Gasbrenner:0, Art derKochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7400 W, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:602 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbauhöhe:51 mm, Einbautiefe:490...500 mm


