SICOM (BLV LICHT) - BLV221704 Halogen-Metalldampflampe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 11000 lm
Sockel - RX7s
UV-Schutz - ja
Farbtemperatur - 5200 K
Packung
1 ST
EAN
4041061011020
Artikelnummer
BLV221704
Herstellernummer
221704
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
11000 lm
Sockel:
RX7s
UV-Schutz:
ja
Farbtemperatur:
5200 K
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
114 mm
Lichtfarbe:
852
Ausführung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h