pagina iniziale

SICOM (BLV LICHT) - BLV221704 BLV HIT-DE 150 DW 150W UVP

copiacopia
SICOM (BLV LICHT) - BLV221704 BLV HIT-DE 150 DW 150W UVP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 150 W

  • Flusso luminoso - 11000 lm

  • Base - RX7s

  • Protezione UV -

  • Temperatura del colore - 5200 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4041061011020

Codice prodotto

BLV221704

Cod. produttore

221704

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

150 W

Flusso luminoso:

11000 lm

Base:

RX7s

Protezione UV:

Temperatura del colore:

5200 K

Efficienza luminosa:

80 lm/W

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Diametro:

20 mm

Lunghezza complessiva:

114 mm

Tonalità di luce:

852

Modello:

Chiaro

Durata media nominale:

10000 h

HITLITE - BLV HIT-DE 150 DW 150W UVP - Illuminazione eccellente a tante temperature di colore. Vita media: 10 000 ore. Convenienti grazie alla lunga durata. Elevata e durevole stabilità cromatica. Riduzione dell’effetto di scolorazione dei tessuti e deterioramento dei materiali sintetici (UV-P). Buona riproduzione di colore e bilanciamento cromatico. Alto rendimento luminoso – 80 lm/W. Possibile riaccensione a caldo. HIT-DE 150W RX7s 5200K 11000lm. 20x114 mm.