SEM - SEM7403/TV ADATTATORE-LIMITATORE PER ANTENNE TV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Direktmontage
Nennableitstoßstrom (8/20) - 6.5 kA
Mit Fernmeldekontakt - nein
Nennspannung AC - 255 V
Nennspannung DC - 255 V
Packung
1 ST
EAN
8051013256733
Artikelnummer
SEM7403/TV
Herstellernummer
7403/TV
Hersteller
SEM
Montageart:
Direktmontage
Nennableitstoßstrom (8/20):
6.5 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
255 V
Nennspannung DC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1000 kV
Ausblasend:
nein
Prüfklasse Typ 1:
nein


