SEM - SEM7403/TV ADATTATORE-LIMITATORE PER ANTENNE TV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 6.5 kA
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Tensione nominale AC - 255 V
Tensione nominale DC - 255 V
Confezione
1 PZ
EAN
8051013256733
Codice prodotto
SEM7403/TV
Cod. produttore
7403/TV
Produttore
SEM
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
6.5 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
255 V
Tensione nominale DC:
255 V
Livello di protezione L-N:
1000 kV
Riarmabile:
no
Classe di prova tipo 1:
no