SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC9V ELEMENTO VOCE/SOUND - XVUC9V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Außendurchmesser - 60 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
166 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480555893
Artikelnummer
SNRXVUC9V
Herstellernummer
XVUC9V
Hersteller
SNR
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP54
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


