Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M05S DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ARANCIO - XVR3M05S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M05S DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 90...253 V

  • Stromart - AC

  • Fassung - sonstige

  • Kalottenfarbe - orange

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480611902

Artikelnummer

SNRXVR3M05S

Herstellernummer

XVR3M05S

Hersteller

SNR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

90...253 V

Stromart:

AC

Fassung:

sonstige

Kalottenfarbe:

orange

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP23

Betriebsspannung AC 60 Hz:

90...253 V

Optik:

Spiegel

Schutzart (NEMA):

sonstige

Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie