Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC29M BASE CON ELEMENTO SONORO 230V + COPERCHI - XVMC29M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC29M BASE CON ELEMENTO SONORO 230V + COPERCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Farbe - weiß

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119004329

Artikelnummer

SNRXVMC29M

Herstellernummer

XVMC29M

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

45 mm

Farbe:

weiß

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP40

Ton einstellbar:

nein

Spannungsart:

AC

Harmony XVMC29M è una base con buzzer integrato - diametro 45 mm - 230 V, 4 kHz - bianco. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie