SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC9M ELEMENTO SONORO 120-230V - XVBC9M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 120...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
173 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110845976
Artikelnummer
SNRXVBC9M
Herstellernummer
XVBC9M
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...230 V
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ton einstellbar:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
Lautstärke:
90 dB
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


