Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DTGM3 TIMER MONOFUNZ. 3S A 60S 100-240VAC - XB5DTGM3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zeiteinstellung - 0.05...1 min

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - elektronisch

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481205513

Artikelnummer

SNRXB5DTGM3

Herstellernummer

XB5DTGM3

Hersteller

SNR

Zeiteinstellung:

0.05...1 min

Montageart:

sonstige

Ausführung:

elektronisch

Zusammenstellung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Halbleiterausgang:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

240 V

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsstrom:

0.001 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

69 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il timer analogico monolitico Harmony XB5 di Schneider Electric può essere impostato per intervalli di temporizzazione compresi tra 3 e 60 secondi ed è fornito con un ingresso da 100 a 240 Vca/cc. Dispone di 1 uscita statica con collettore aperto PNP e utilizza morsetti a vite. Questo timer analogico fornisce la temporizzazione visiva dei processi. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Grazie al suo IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie