Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5D6FR50 BCH2 CAVO MOT. 5M, 6X6MM CON. MIL. - VW3M5D6FR50

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5D6FR50 BCH2 CAVO MOT. 5M, 6X6MM CON. MIL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Steckverbindersystem systemgebunden - nein

  • Leiternennquerschnitt - 1.3 mm²

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

340 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480735769

Artikelnummer

SNRVW3M5D6FR50

Herstellernummer

VW3M5D6FR50

Hersteller

SNR

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Leiternennquerschnitt:

1.3 mm²

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

ohne

Temperaturbeständigkeit:

-40...80 °C

Nennspannung:

200...600 V

Frequenz:

50...60 Hz

Mantel-Farbe:

sonstige

Spiralleitung:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schnurschalter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Si tratta di un cavo di alimentazione schermato per motori BCH2 con freno. È dotato di un connettore MIL (lato servomotore) e di un'estremità aperta (lato servoazionamento). La schermatura del cavo di alimentazione serve come protezione dalla compatibilità elettromagnetica. Il calibro AWG del cavo è 6x AWG 10. Misura 5 m di lunghezza e pesa 5 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BCH2. È compatibile con i servomotori di tipo BCH2MR202, /HR202, /MR301, /MR302, /MR352, /MR451. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BCH2. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie