Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5D6FR30 BCH2 CAVO MOT. 3M, 6X6MM CON. MIL. - VW3M5D6FR30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Steckverbindersystem systemgebunden - nein

  • Leiternennquerschnitt - 1.3 mm²

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480735752

Artikelnummer

SNRVW3M5D6FR30

Herstellernummer

VW3M5D6FR30

Hersteller

SNR

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Leiternennquerschnitt:

1.3 mm²

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

ohne

Temperaturbeständigkeit:

-40...80 °C

Nennspannung:

200...600 V

Frequenz:

50...60 Hz

Mantel-Farbe:

sonstige

Spiralleitung:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schnurschalter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Cavo di alimentazione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRVW3M5D6FR30 - BCH2 CAVO MOT. 3M 6X6MM CON. MIL.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie