SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLSH2H5B MANOVRA ROTATIVA NERA DIAM.22 - VLSH2H5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
3606481156976
Artikelnummer
SNRVLSH2H5B
Herstellernummer
VLSH2H5B
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 30 A, 63 A, 80 A, 100A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questa manopola rotativa nera funzionerà con qualsiasi selettore di disconnessione a montaggio su guida DIN VLS3P. Questa manopola nera rotativa funziona anche con un selettore di disconnessione permontaggio su porta VLS3P016D1, VLS3P025D1, VLS3P032D1 o VLS3P040D1. Questa maniglia si monta in un foro da 0,89 pollici (22,5 mm). Gli alberi da 5 mm sono utilizzati con questa maniglia. La piastra frontale è grigia. La manopola rotativa accetta da 1 a 3lucchetti con diametro da 0,16 a 0,31 pollici. La maniglia è contrassegnata 0 / OFF - 1 / ON. La maniglia è alta 2,56 pollici, larga 2,56 pollici e profonda 2,85. La maniglia pesa 0,16 libbre. Questa maniglia è classificata NEMA 1, 3R, 12, 4, 4X e IP65. Questa maniglia è omologata cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.


