SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVGL9901I EASY UPS DRY CONTACT CARD/RELAY I/O CARD - VGL9901I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 52 mm
Höhe - 26 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
151 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304346142
Artikelnummer
SNRVGL9901I
Herstellernummer
VGL9901I
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
52 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
84 mm
Nennstrom:
200 A
Nennleistung:
0 VA
Kapazität:
0 Ah
La scheda a contatto pulito APC Easy UPS On-Line SRV fornisce segnali a contatto pulito per la gestione remota di Easy UPS. È dotato di una porta DB-9 per il collegamento alle apparecchiature e di impostazioni jumper per configurare lo stato del segnale.Funziona in un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 40 °C e con un'umidità relativa compresa tra 0 e 95%.