Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM61212B CONSOLID. BOX RAME VUOTA 12 P.UTP STP - VDIM61212B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM61212B CONSOLID. BOX RAME VUOTA 12 P.UTP STP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481717689

Artikelnummer

SNRVDIM61212B

Herstellernummer

VDIM61212B

Hersteller

SNR

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

sonstige

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

12

Kategorie:

6A (IEC)

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Clip

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP31

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

407 mm

Gerätehöhe:

60 mm

Gerätetiefe:

201 mm

Il punto di consolidamento è fornito scaricato. Può supportare 12 S-One RJ45 STP o UTP. Il punto di consolidamento comprende un capocorda di messa a terra che deve essere collegato. Spazzola inclusa per proteggere l'interno della scatola dalla polvere. Le funzioni del passacavi consentono di fissare i cavi all'interno della scatola ed evitare di limitare l'RJ45. Il coperchio ruota ed è anche rimovibile per installare facilmente RJ45 dopo la terminazione. È dotato di 12 otturatori grigio chiaro per proteggere la porta non utilizzata. Esistono altri colori dell'otturatore per consentire l'identificazione della porta in base al colore. Sono fornite 2 etichette per identificare ogni porta e sono protette da un portaetichette trasparente.