Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC658218 CAVO S/FTP 4P CAT 7A LSFRZH 500M CCA - VDICC658218

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC658218 CAVO S/FTP 4P CAT 7A LSFRZH 500M CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiterdurchmesser - 0.565 mm

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

Packung

  • 500 M

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.565 mm

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

blau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

31.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

Kategorie:

7A (IEC)

NVP-Wert:

80 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni Schneider Electric tipo/modello CAVO S FTP 4P CAT 7A LSFRZH 500M CCA