Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC116218 CAVO U/UTP 4P CAT 6 LSZH 500M CLASSC - VDICC116218

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC116218 CAVO U/UTP 4P CAT 6 LSZH 500M CLASSC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/FTP

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiterdurchmesser - 0.56 mm

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • AWG-Größe - 23

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481518187

Artikelnummer

SNRVDICC116218

Herstellernummer

VDICC116218

Hersteller

SNR

Kabeltyp:

U/FTP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

AWG-Größe:

23

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

23.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

Kategorie:

6

NVP-Wert:

67 %

Questo cavo in rame Actassi è un cavo di categoria 6 da 100 ohm, 250 MHz, AWG 23, 4 coppie senza schermo. Compatibile con tutte le applicazioni PoE fino a 4 coppie PoE di tipo 4 e conforme alle norme EN 50173-1, ISO/IEC 11801-2011 Ed3.0, IEC 61156-5 Ed2 e TIA/EIA-568-C.2. La lunghezza del cavo UTP è di 500 m, a bassa emissione di fumi e senza alogeni (LSZH).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie