Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPSAUX71 CONTATTO AUX SEGNALAZIONE SORGENTE 1600A - TPSAUX71

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPSAUX71 CONTATTO AUX SEGNALAZIONE SORGENTE 1600A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Ausführung - integrierbar

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606487141068

Artikelnummer

SNRTPSAUX71

Herstellernummer

TPSAUX71

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Ausführung:

integrierbar

Montageart:

Seitenanbau

Fassung:

ohne

TPSAUX71: Fornisce l’indicazione dello stato di aperto e chiuso per la sorgente I e la sorgente II. Funge da indicazione di stato per la posizione meccanica del commutatore sulla sorgente 1 o sulla sorgente 2. La composizione del contatto di segnalazioneè 2NC+2NO. La corrente di carico minima è di 100mA@24VDC. Si monta in modalità “clip-on” da un'angolazione laterale dell'interruttore di trasferimento. Questo terminale a molla è adatto a cavi da 0,5-1,5 mm² (20-16 AWG).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie