SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPSAUX44 CONTATTI AUSIL., POSIZ. OFF, 250A&630A - TPSAUX44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabelanschluss, ohne Kabel
Ausführung - integrierbar
Packung
1 ST
EAN
3606485952710
Artikelnummer
SNRTPSAUX44
Herstellernummer
TPSAUX44
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabelanschluss, ohne Kabel
Ausführung:
integrierbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


