Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSEFEC23FCF21 CONNEXIUM INDUST. FIREWALL TX/MM - TCSEFEC23FCF21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSEFEC23FCF21 CONNEXIUM INDUST. FIREWALL TX/MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • ISDN - nein

  • xDSL - nein

  • Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - nein

  • Mobilfunkstandard 4G (LTE) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480757990

Artikelnummer

SNRTCSEFEC23FCF21

Herstellernummer

TCSEFEC23FCF21

Hersteller

SNR

Ethernet:

ja

ISDN:

nein

xDSL:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Analog:

nein

USB:

nein

Frequenzband:

sonstige

Leerchassis:

nein

Montageart:

Hutschiene

Funkprotokoll:

sonstige

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der WAN-Ports:

0

Anzahl der Voice-Ports:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Firewall:

ja

VPN:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di Firewall/Router industriali. Questo dispositivo è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 1 porta di trasmissione per cavo in rame e 1 porta per fibra ottica in modalità multipla. Fornisce connettività sicura per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di 8.3W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. È dotato di un connettore rimovibile a 6 vie (alimentazione) per il collegamento elettrico Le sue dimensioni sono 60 mm (larghezza) x 145 mm (altezza) x 125 mm (profondità) e pesa 0,61 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. Certificato CE, UL, RCM, DNV, è conforme alle norme UL 508, EN/IEC 61131 ed EN/IEC 60950. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie