Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSX3500CI BACK-UPS SX3 500VA CON PRESE IEC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSX3500CI BACK-UPS SX3 500VA CON PRESE IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 300 W

  • Ausgangsscheinleistung - 500 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304307426

Artikelnummer

SNRSX3500CI

Herstellernummer

SX3500CI

Hersteller

SNR

Ausgangswirkleistung:

300 W

Ausgangsscheinleistung:

500 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

3

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

115 mm

Tiefe:

213 mm

Höhe:

185 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Gewicht:

5 kg

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Back-UPS SX3 fornisce un’affidabile protezione dell’alimentazione per utenze sensibili in ambienti elettrici difficili: PC, monitor, router, modem, sistemi di stoccaggio dei dati. Tutti i modelli sono dotati di AVR (Automatic Voltage Regulation), sistema che protegge gli apparati da sbalzi di tensione prolungati senza utilizzare le batterie. Questa tecnologia riduce il consumo di energia e prolunga la vita delle batterie.