SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSX3500CI BACK-UPS SX3 500VA CON PRESE IEC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 300 W
Potenza apparente in uscita - 500 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Numero di prese di uscita C19 - 0
Connettore d'ingresso - C14
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304307426
Codice prodotto
SNRSX3500CI
Cod. produttore
SX3500CI
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
300 W
Potenza apparente in uscita:
500 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
3
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
115 mm
Profondità:
213 mm
Altezza:
185 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Peso:
5 kg
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz