SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVL6KRILRK EASY UPS LI-ION SRVL RT 6000VA 230V - SRVL6KRILRK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 6000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 34 min
Eingangsspannung - 230...230 V
Ausgangsspannung - 230...230 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13.725 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304436812
Artikelnummer
SNRSRVL6KRILRK
Herstellernummer
SRVL6KRILRK
Hersteller
SNR
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
34 min
Eingangsspannung:
230...230 V
Ausgangsspannung:
230...230 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
6000 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
438 mm
Tiefe:
685 mm
Höhe:
217 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
69.2 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
93.5 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
97 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Leistungsaufnahme:
6000 W


