Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVL3KRILRK EASY UPS LI-ION SRVL RT 3000VA 230V - SRVL3KRILRK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

0731304436805

Artikelnummer

SNRSRVL3KRILRK

Herstellernummer

SRVL3KRILRK

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

230...230 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

2700 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Leistungsaufnahme:

2700 W

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

172 mm

Breite:

438 mm

Tiefe:

616 mm

Gewicht:

41.6 kg

Überbrückungszeit Volllast:

40 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

96 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

7

Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS online a doppia conversione da 3 kVA, 4U, montato su rack, agli ioni di litio, fornisce alimentazione sinusoidale pura e autonomia prolungata per supportare i componenti elettronici critici durante le interruzioni di corrente. Il SRVL è dotato di ingresso IEC320 C20, 6 uscite IEC320 C13 e 1 uscita IEC 320 C19. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. Con la licenza e la scheda di gestione di rete acquistata, l'UPS può collegarsi a EcoStruxureIT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. La funzione di spegnimento di emergenza (EPO) puòspegnere l'UPS da remoto in caso di emergenza. È ideale per applicazioni di sorveglianza, banche, POS, strutture IT sanitarie, PMI, micro Data Center e sale server. L'UPS è dotato di una garanzia di 3 anni e la batteria agli ioni di litio di 5 anni. SRVL è dotato di un display LCD ruotabile a 90 gradi di facile lettura per informazioni dettagliate e accurate sullo stato dell'UPS. Questo UPS agli ioni di litio è ideale per micro Data Center, sorveglianza, sale server, POS e strutture IT sanitarie. Modello convertibile rack/tower con kit accessori predefinito.