SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR12KXIET SMART-UPS SR1 2000VA TOWER PRESE IEC - SR12KXIET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 230...230 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230...230 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.926 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304315865
Artikelnummer
SNRSR12KXIET
Herstellernummer
SR12KXIET
Hersteller
SNR
Eingangsspannung:
230...230 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...230 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
1400 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Leistungsaufnahme:
1400 W
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
432 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
483 mm
Gewicht:
25 kg
Überbrückungszeit Volllast:
4.13 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0.03 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.7
Gesamteffizienz:
88 %
Effizienz im Eco-Modus:
94 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


