SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80770 Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 2 file 24mod

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Mini Coreos Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150807709
Artikelnummer
SNRSL80770
Herstellernummer
SL80770
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
256 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
325 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Tiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein