SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42020 CURVA ISPEZIONAB.DIAM.20MM IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Halogenfrei - nein
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 20 mm
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
3295150420205
Artikelnummer
SNRSL42020
Herstellernummer
SL42020
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
20 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Curva a 90° ispez.NE20 tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.20mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035