Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40722 Sheath Tubaflex 2311 length 30m internal - SL40722

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40722 Sheath Tubaflex 2311 length 30m internal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 30 M

Produktserien

Tubaflex

EAN

3295150407220

Artikelnummer

SNRSL40722

Herstellernummer

SL40722

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Innendurchmesser:

22 mm

Außendurchmesser:

27.7 mm

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

SL40722 è un tubo Mureva e una guaina di fissaggio Tubaflex flessibile per l'installazione dei cavi. Il suo colore è grigio (RAL 7035) e il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile). Ha una lunghezza di 30 m, un diametro esterno di 27,7 mm e un diametro interno di 22 mm. Con un grado di protezione IP64, è resistente al fuoco per oltre 850 °C. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.