Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40710 GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.10MM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40710 GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 14.7 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

3295150407107

Artikelnummer

SNRSL40710

Herstellernummer

SL40710

Hersteller

SNR

Außendurchmesser:

14.7 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

10 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet zur Installation auf Holz:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

RAL-Nummer:

7035

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Guaina flessibile aspirata, autoestinguente, classificazione 2311 - (leggero 320N). CARATTERISTICHE: • costruite con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), le quali garantiscono: resistenza al fuoco 850°C (glow wire test secondo CEI EN60695-2-11); resistenza allo schiacciamento “leggero” classe 2 (superiore a 320 N su 5 cm a +23 ±2°C); resistenza agli urti classe 3 (2 kg da 10 cm a -5°C); temperatura minima di utilizzo e installazione classe 1 (+5°C); temperatura massima di utilizzo einstallazione classe 1 (+60°C); rigidità dielettrica superiore a 2000 V con 50 Hz per 15 min.; resistenza elettrica di isolamento superiore 100 M W per 500 V di esercizio per 1 min.; flessibilità: supera la prova di 5.000 flessioni a 180° realizzata a temperatura compresa tra +5°C e +60°C„ • diametro nominale = diametro interno • grado di protezione IP64 utilizzando i raccordi dedicati • colore grigio RAL 7035.