pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40710 GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.10MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40710 GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 14.7 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 10 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

Serie di prodotti

EAN

3295150407107

Codice prodotto

SNRSL40710

Cod. produttore

SL40710

Produttore

SNR

Diametro esterno:

14.7 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

10 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Numero RAL:

7035

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata:

Guaina flessibile aspirata, autoestinguente, classificazione 2311 - (leggero 320N). CARATTERISTICHE: • costruite con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), le quali garantiscono: resistenza al fuoco 850°C (glow wire test secondo CEI EN60695-2-11); resistenza allo schiacciamento “leggero” classe 2 (superiore a 320 N su 5 cm a +23 ±2°C); resistenza agli urti classe 3 (2 kg da 10 cm a -5°C); temperatura minima di utilizzo e installazione classe 1 (+5°C); temperatura massima di utilizzo einstallazione classe 1 (+60°C); rigidità dielettrica superiore a 2000 V con 50 Hz per 15 min.; resistenza elettrica di isolamento superiore 100 M W per 500 V di esercizio per 1 min.; flessibilità: supera la prova di 5.000 flessioni a 180° realizzata a temperatura compresa tra +5°C e +60°C„ • diametro nominale = diametro interno • grado di protezione IP64 utilizzando i raccordi dedicati • colore grigio RAL 7035.