Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMCV60BD CONVERTITORE ANALOGICO 0-50V - RMCV60BD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...50 V

  • Primärspannung 2 - 0...300 V

  • Primärspannung 3 - 0...500 V

  • Sekundärspannung 1 - 10 V

  • Sekundärspannung 2 - 0 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110108910

Artikelnummer

SNRRMCV60BD

Herstellernummer

RMCV60BD

Hersteller

SNR

Primärspannung 1:

0...50 V

Primärspannung 2:

0...300 V

Primärspannung 3:

0...500 V

Sekundärspannung 1:

10 V

Sekundärspannung 2:

0 V

Sekundärspannung 3:

0 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsleistung:

0 VA

Genauigkeitsklasse:

0

Schutzart (IP):

IP20

Ringkern:

nein

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

31 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

80 mm

Il convertitore di tensione/corrente fa parte della gamma di interfacce Harmony Analog. Il convertitore è conveniente e converte un segnale da 0 a 50 V, da 0 a 300 V, da 0 a 500 V AC/DC in un segnale commutabile da 0 a 10 V, ± 10 V, da 0 a 20 mA o da 4 a20 mA. Ha una tensione di alimentazione di 24V DC, isolata. Consente inoltre di aumentare la distanza di collegamento tra un sensore e il dispositivo di acquisizione della misurazione. Peso 150 g; dimensioni: 25 mm di larghezza, 78 mm di altezza, 80 mm di profondità. La gamma di convertitori analogici Harmony è progettata per convertire i segnali emessi dai sensori o dalle misurazioni elettriche in segnali elettrici standard compatibili con le piattaforme di automazione e i controllori. Conforme alle norme IEC e certificato UL e CSA, questo convertitore è adatto all'uso universale. Può essere montato su guida DIN da 35 mm o fissato con viti su una piastra di montaggio.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie