SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMCL55BD CONVERTITORE ANALOGICO ISOLATO 0-20 MA - RMCL55BD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110108897
Artikelnummer
SNRRMCL55BD
Herstellernummer
RMCL55BD
Hersteller
SNR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
90...90 mm
Öffnungsbreite:
31...31 mm
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


