Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35TM250MW RELE FASE E TEMPERATURE MOTORE - RM35TM250MW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35TM250MW RELE FASE E TEMPERATURE MOTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119405270

Artikelnummer

SNRRM35TM250MW

Herstellernummer

RM35TM250MW

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Anzahl der Messkreise:

2

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Externer Reset möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-T di Schneider Electric consente il monitoraggio del livello del liquido del motore. Ha una tensione di alimentazione di 24-240Vac/dc. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici con variazione di temperatura nel controllo delle apparecchiature in movimento. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie