SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9MCT160 SET di 3 TA Resi9 160 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 160 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.08 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
3606487091288
Artikelnummer
SNRR9MCT160
Herstellernummer
R9MCT160
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
160 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.08 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
19 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
48...48 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
29...29 mm
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1