SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9MCT160 SET di 3 TA Resi9 160 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 160 A
Corrente nominale secondaria - 0.08 A
Classe di precisione - 1
Diametro dell'apertura - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606487091288
Codice prodotto
SNRR9MCT160
Cod. produttore
R9MCT160
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
160 A
Corrente nominale secondaria:
0.08 A
Classe di precisione:
1
Diametro dell'apertura:
19 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
48...48 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
29...29 mm
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Cavo
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1