Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9M80X6M Energy Meter Resi9, 80A, 6 canali LN, Modbus

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 80 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487035718

Artikelnummer

SNRR9M80X6M

Herstellernummer

R9M80X6M

Hersteller

SNR

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

80 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

innerstaatlich

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

100...240 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Impulsart:

D0

Frequenz:

45...55 Hz

Leistungsaufnahme:

3 W

Mit Sperrcode:

nein

Breite:

27 mm

Impulsrate:

400...400 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

70 mm

Höhe:

113 mm

Schutzart (NEMA):

2