pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9M80X6M Energy Meter Resi9, 80A, 6 canali LN, Modbus

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 80 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487035718

Codice prodotto

SNRR9M80X6M

Cod. produttore

R9M80X6M

Produttore

SNR

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

80 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Nazionale

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

100...240 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Modbus

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Tipo di Impulso:

D0

Frequenza:

45...55 Hz

Potenza assorbita:

3 W

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

27 mm

Frequenza uscita impulsiva:

400...400 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

70 mm

Altezza:

113 mm

Tipo di protezione (NEMA):

2

Energy Meter Resi9, 80A, 6 canali LN, Modbus