Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9D60620 INT.MTD RESI9 RCBO 1P+N C 20A 30MA AC 2M - R9D60620

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9D60620 INT.MTD RESI9 RCBO 1P+N C 20A 30MA AC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481928818

Artikelnummer

SNRR9D60620

Herstellernummer

R9D60620

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom:

20 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Montageart:

DIN-Schiene

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Einbautiefe:

44.5 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Verlustleistung:

5.8 W

Questo Resi9 è un interruttore differenziale modulare con protezione dalle sovracorrenti (RCBO). È un interruttore magnetotermico 1P+N con 1 polo protetto e 20 A di corrente nominale e curva di intervento C. La classe di protezione differenziale è di tipo AC con una sensibilità di 30 mA. Il ritardo della protezione differenziale è istantaneo. Il potere di interruzione nominale in cortocircuito Icn è pari a 4500 A secondo la norma EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi dei cavi, scosse elettriche da contatto indiretto e rischi di incendio. Offre una soluzione affidabile e sicura per applicazioni commerciali e industriali con un'elevata capacità di interruzione. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61009-2-1. Hauna resistenza elettrica fino a 7500 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione operativa Ue è di 230 VCA. Si può montare su guida DIN. La larghezza in passi di 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (L) 36 mm x (A) 82 mm x (P) 70,5 mm. Il peso è di 186 g. Dispone di un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC 60529) e diventa IP40 una volta in involucro modulare. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e -60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie