Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26218 CENTR. INC. BIANCO C/PORTA FUME 2X18

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26218 CENTR. INC. BIANCO C/PORTA FUME 2X18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3303432378288

Artikelnummer

SNRPRA26218

Herstellernummer

PRA26218

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

486 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

510 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

129 mm

Mit Montageplatte:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

Scatola di fondo: costruita in materiale plastico indeformabile dotata di flange amovibili e pre-rotture sul fondo per agevolare le operazioni di foratura e l’ingresso di tubi o canaline.Predisposta per l’alloggiamento delle morsettiere nella parte superiore e inferiore. Gli ampi spazi consentono un agevole circolazione dei conduttori sia lateralmente sia sotto la guida DIN. Telaio: con guide DIN multi posizione, 2 livelli di altezza e profondità. Il telaio è estraibile e permette la realizzazione del cablaggio a banco. L’apertura è pari a 180° e può avvenire verso destra e verso sinistra. La porta è imballata separatamente dal resto del centralino per evitare danneggiamenti durante la fase di installazione e cablaggio del prodotto. Protezione contro i contatti indiretti (CEI 64-8) realizzata mediante isolamento completo (CEI-EN60439-1). Grado di protezione IP40 (IEC 529 e CEI EN 60529). Resistenza al fuoco e al calore anomalo (glow wire test secondo IEC695-2-1 e CEI 50 11) 650°. Accessori forniti: •Protezione scatola da incasso; •Otturatori copriforo; •Strisce di identificazione circuiti; •Serratura a chiave per le versioni da 24 moduli per fila.