SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZ085 Aufputzgehause fur Anbausteckdosen, 16A, - PKZ085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3303432417505
Artikelnummer
SNRPKZ085
Herstellernummer
PKZ085
Hersteller
SNR
This PratiKa back box allows to install a socket 16A 3 or 4 poles. It is surface mounted on walls to supply appliances with wander plugs. It fits the PratiKa IP44/IP67 panel sockets with screw version. The dimension of the flange is (W) 65mm x (H) 85mm. The degree of protection is IP67 and IK09. The fire resistance is 850°C. The colour of the back box is grey (RAL 7035).
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie