SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M733 Presa mobile BT IP67 16A 380V 2P+T cablaggio rapido

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Polzahl - 3 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 10 ST 
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432010560
Artikelnummer
SNRPKY16M733
Herstellernummer
PKY16M733
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein