SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16G725 PR.INC.DIR.IP67 3PNT 16A 220V CR - PKY16G725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303432012328
Artikelnummer
SNRPKY16G725
Herstellernummer
PKY16G725
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
200...250 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Flanschmaß horizontal:
90 mm
Militärausführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


